Cărucior de atelier 98/7 PRO 7 sertare 651 x 1001 x 1020 mm antracit, RAL 7016

Cod articol.: 81200169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru; Întregul articol
Nuanță, negru Gri antracit; Negru intens; Negru intens
Serie 98/7 PRO
partea descrisă, Negru intens Gehäuse
Denumirea producătorului STAHLWILLE
Material Oţel superior
Culoarea gri; negru
Lăţimea totală Bg 1.001 mm
Adâncimea totală Tg 651 mm
Înălţimea totală Hg 1.020 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 7 buc.
Lățime utilă sertare BnS 695 mm
Adâncime utilă sertare TnS 525 mm
Înălţimea utilă a sertarelor HnS 118 mm; 134 mm; 75 mm
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Sertar capacitate portantă 40 kg; 60 kg
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat da
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Cu raft da
Asistență motorizată la mișcare nu
Cu protecție împotriva impacturilor da
Materialul plăcii oţel superior
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 1.400 kg
Greutate 114 kg
Echipat cu o gamă de scule nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 81200169
EAN / GTIN 4018754334490
Număr producător 81200169
L-Număr L60010 7390
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Spațiu maxim de depozitare datorită lățimii de 100 cm, adâncimii de 65 cm și sertarelor cu extensie completă.
  • Materiale durabile de înaltă calitate, cum ar fi o tavă din oțel inoxidabil sudată strâns.
  • 7 sertare ușor detașabile.
  • Roți ușoare, rezistente la ulei și acizi (Ø 125 mm), cu protecție împotriva firelor și 2 frâne de blocare.
  • Capacitate mare de încărcare statică de până la 1.400 kg.
Caracteristici:
  • Concept de siguranță în trei etape:
    • Blocare centralizată prin încuietoarea laterală a cilindrului cu cheie articulată
    • Blocarea unică previne deschiderea accidentală în timpul deplasării
    • Protecție anti-înclinare - mai multe sertare nu pot fi scoase în același timp
  • Volum al sertarului cu 100 % mai mare comparativ cu 93 și TTS 95 PRO
  • Mâner din oțel cu conexiune consolidată a corpului
  • Protecție completă împotriva impactului cu absorbție a impactului
  • Suprafață de lucru și de depozitare robustă, bine sudată și panou terminal din oțel inoxidabil
  • Roți rezistente la ulei și acizi, ghidate cu bile, cu rulare lină (Ø 125 mm), cu apărătoare de filet pentru a proteja rulmenții de murdărie și filete, cu două frâne de parcare
  • Rolă de hârtie și suport pentru cutii de aerosoli incluse
  • 7 sertare ușor detașabile (negru RAL 9005) cu glisiere cu extensie completă și ghidaje cu cușcă cu bile
  • Grilă perforată pe ambele părți pentru cârligele nr. 8031-8041, de ex. pentru unelte mai mari
  • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS

Caracteristică:

  • Model nr.: 98/7 A PRO
  • Lungime mm (L): 651 mm
  • Lățime mm (b): 1001 mm
  • Înălțime mm (h): 1020 mm
  • Număr de sertare: 7
  • Material masă lucru: oțel inoxidabil
  • Capacitate portantă: 1400kg
  • Dimensiuni interioare ale sertarelor (mm): 695 x 525 x 73 mm (4x)
    695 x 525 x 113 mm (2x)
    695 x 525 x 170 mm (1x)
  • Capacitatea de încărcare a sertarului: 40kg
    40kg
    60kg
  • Culoarea: antracit, RAL 7016; negru, RAL 9005
  • Abrevierea culorii: RAL 7016; RAL 9005
  • Greutate kg: 114kg