Servante d’atelier 98/7 PRO 7 tiroirs 651 x 1001 x 1020 mm anthracite, RAL 7016

Réf.: 81200169
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Plateaux de travail; article complet
Teinte, noir Gris anthracite; Noir foncé; Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Gehäuse
Série 98/7 PRO
Référence fabricant STAHLWILLE
Matériau Acier inoxydable
Couleur gris; noir
Largeur totale Bg 1 001 mm
Profondeur totale Tg 651 mm
Hauteur totale Hg 1 020 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 7 pc.
Largeur utile des tiroirs BnS 695 mm
Profondeur utile des tiroirs TnS 525 mm
Hauteur utile de tiroir HnS 118 mm; 134 mm; 75 mm
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Charge admissible des tiroirs 40 kg; 60 kg
Avec poignée coulissante oui
Avec panneau perforé oui
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Espacement des trous 37 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec tablette oui
Assistance au déplacement motorisée non
Avec protection antichocs oui
Matériau plaque Acier inoxydable
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 1 400 kg
Poids 114 kg
Avec assortiment d’outils non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 81200169
EAN / GTIN 4018754334490
Réf. fabricant 81200169
Article hors catalogue L60010 7390
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Espace de rangement maximal grâce à une largeur de 100 cm, une profondeur de 65 cm et une extension totale des tiroirs.
  • Matériaux durables et de haute qualité, comme le bac en acier inoxydable soudé de manière étanche.
  • 7 tiroirs facilement amovibles.
  • Roues à roulement facile (Ø 125 mm), résistantes à l’huile et aux acides, avec protection anti-fils et 2 freins de stationnement.
  • Grande capacité de charge statique allant jusqu’à 1 400 kg.
Caractéristiques:
  • Concept de sécurité à trois niveaux:
    • Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec clé rabattable
    • le verrouillage individuel empêche l’ouverture involontaire pendant le trajet
    • protection contre le basculement il n’est pas possible d’extraire plusieurs tiroirs en même temps
  • Volume des tiroirs augmenté de 100 % par rapport au 93 et au TTS 95 PRO
  • poignée en acier avec liaison renforcée au corps
  • protection périphérique contre les chocs avec amortissement des impacts
  • surface de travail et de rangement résistante, soudée et étanche, et panneau de fermeture en acier inoxydable
  • roues légères (Ø 125 mm) guidées par des billes, résistantes aux huiles et aux acides, avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins de stationnement
  • Support pour rouleau de papier et bombe aérosol inclus
  • 7 tiroirs facilement amovibles (noir RAL 9005) avec extension totale et guidage par cage à billes
  • grille perforée des deux côtés pour les crochets n° 8031-8041, par ex. pour les outils plus grands
  • peut être équipé d’inserts STAHLWILLE standard et TCS

Caractéristique(s):

  • N° de modèle: 98/7 A PRO
  • Longueur mm (L): 651 mm
  • Largeur mm (b): 1001 mm
  • Hauteur mm (h): 1020 mm
  • Nombre de tiroirs: 7
  • Matériau plan de travail: Acier inoxydable
  • Charge admissible: 1400 kg
  • Dimensions intérieures des tiroirs (mm): 695 x 525 x 73 mm (4x)
    695 x 525 x 113 mm (2x)
    695 x 525 x 170 mm (1x)
  • Capacité de charge des tiroirs: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Couleur: anthracite, RAL 7016; noir, RAL 9005
  • Code couleur: RAL 7016; RAL 9005
  • Poids kg: 114 kg