Gheară pentru filtru de ulei cu 3 brațe 60-120 mm

Cod articol: 8117420
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8117420
EAN / GTIN 4036976104141
Număr producător 8117420
L-Număr L60160 2602

Descriere

Descriere:

Pentru slăbirea filtrelor de ulei și a cartușelor de granule blocate la uscătoarele de aer comprimat cu filet pe dreapta, de exemplu Mercedes Benz, MAN
Cu acționare pătrată de 3/8″ și adaptor 1/2″ SW 17 mm

Caracteristică:

  • Lățimea de prindere (min.): 60 mm
  • Lățimea de prindere (max.): 120 mm
  • Utilizare/aplicație: Pentru deșurubarea filtrelor de ulei și a cartușelor de granule blocate la uscătoarele de aer comprimat cu filet pe dreapta, de exemplu Mercedes Benz, MAN
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu