Oliefilterklauw 3-armig 60-120 mm

Artikelnummer: 8117420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8117420
EAN/GTIN 4036976104141
Nummer fabrikant 8117420
L-nummer L60160 2602

Omschrijving

Omschrijving:

met 3/8″ binnenvierkantaandrijving en adapter 1/2″ - 17 mm
met 3/8″ inwendig aandrijfvierkant en adapter 1/2″ - 17 mm

Kenmerk:

  • Spanbreedte (min.): 60 mm
  • Spanbreedte (max.): 120 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het losmaken van vastzittende oliefilters en granulaatpatronen op persluchtdrogers met rechtse schroefdraad, bijv. Mercedes Benz, MAN
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen