Cleşte pentru ţevi de colţ, ⌀ ţevii: 1/2inch

Cod articol.: 810700 1/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ ţevii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Execuția obrajilor/gurii Sistem în 3 puncte
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 39 mm
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Recomandat pentru Țeavă (diametru exterior) imperial
Diametru max. 1/2 inch
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Nein
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit; vopsit
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5234
Lungimea totală 238 mm
Greutate totală 480 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 810700 1/2
EAN / GTIN 4005887270801
Număr producător 87115005
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Formă suedeză; falcă subţire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliţă de reglare asigurată contra pierderii.
VBW pentru prinderea ţevii în trei, respectiv patru puncte. Racordurile filetate hexagonale şi piesele plate pot fi prinse astfel sigur, fără deformare. Mânere izolate cu material plastic antialunecare.

Material:

Oţel crom-vanadiu; îmbunătăţit, falcă călită prin inducţie. Vopsit, fălci rectificate, neacoperite.