Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 20X450 mm

Cod articol: 789040 20X450
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

20 mm
Lungimea totală 450 mm
Lungimea spiralei 400 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789040 20X450
EAN / GTIN 4062406135836

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
Plăcuţă robustă din carbură dintr-o singură bucată, cu 4 tăişuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade simțitor.

Avantaj:

  • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături