Foret marteau en carbure SDS-plus 20X450 mm

Réf.: 789040 20X450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

20 mm
Longueur totale 450 mm
Longueur hélice 400 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789040 20X450
EAN / GTIN 4062406135836

Description

Exécution:

Tête avec 4 coupes. La géométrie 4×90° avec arêtes spéciales de même hauteur et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. Protection de renforcement de forme radiale: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie.
Tête monobloc en carbure avec 4 arêtes. Nette réduction du risque de rupture.

Avantage(s):

  • Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.
  • Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.
  • La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal.
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
    ⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier