Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus 20X450 mm

Art-nr: 789040 20X450
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Tekniska data

20 mm
totallängd 450 mm
spirallängd 400 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789040 20X450
EAN/GTIN 4062406135836

Benämning

Utförande:

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt. 4×90° geometri med specialutvecklade lika höga eggar och stabila skuldror garanterar exakta måttriktiga hål för professionell förankring och säker infästning av dymlingar. 4-spiralig borrstomme som ger behagligt lugn borrning med låga vibrationer och optimal styrning i borrhålet. Radiellt format armeringsskydd: förhindrar fastkrokning när armering påträffas och förlänger livstiden.
Robust hel hårdmetallplatta med 4 skär som i sin helhet är infogad i borrkärnan. Avsevärt reducerad brottrisk.

Fördel:

  • Korta spiralingångar ger en snabb borttransport av borrmjölet.
  • Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrning av dymlingsdugliga hål.
  • 4×4-designen ger en exakt rundgång och minimerar slitage och friktionsförluster.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med högsta möjliga borrkomfort.
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
    ⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen