Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, ⌀ × celková délka: 20X450mm

Artiklové číslo: 789040 20X450
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače SDS-Plus
Průměr břitu, min. Dc min. 20 mm
Celková délka L 450 mm
Užitná délka L1 400 mm
Počet břitů Z 4
Řezný materiál TK
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
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
Katalogové číslo 789040 20X450
EAN / GTIN 4062406135836
Číslo výrobce 789040 20X450
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Geometrie 4×90° se speciálně vyvinutými, stejně vysokými břity a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedení ve vyvrtaném otvoru. Radiálně tvarovaná ochrana armování: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost.
Robustní jednodílná TK deska se 4 břity, která je jako celek zapuštěná do jádra vrtáku. Podstatně snížené nebezpečí zlomení.

Výhoda:

  • Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.
  • Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.
  • Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.