Burghiu universal din carbură lung, ⌀: 10mm

Cod articol.: 787045 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Lungimea totală L 400 mm
Lungime utilă L1 300 mm
Număr de tăişuri Z 2
Material tăiș Carbură
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 787045 10
EAN / GTIN 9002741045952
Număr producător 0073001000100
Producător/responsabil ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu tăişuri foarte ascuţite şi dure. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicaţie:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie şi beton, metal, lemn şi materiale plastice.

Notă:

Atenţie − A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!