Deschizător de sticle

Cod articol.: 77301020
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
Cod articol 77301020
EAN / GTIN 4018754347285
Număr producător 77301020
L-Număr L60010 102978
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Deschizător de sticle STAHLWILLE cu lamă cromată – Made in Germany.
  • Cu mânerul cu 3 componente, de încredere, din seria de șurubelnițe.
  • Ergonomic – pentru deschiderea ușoară a tuturor sticlelor cu capac cu coroană.
  • Calitatea obișnuită STAHLWILLE – durabilă și cu o prelucrare de înaltă calitate.
Caracteristici:

  • Deschizător de capace pentru capace tip coroană
  • 160 mm lungime
  • Mâner din 3 componente

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 135
  • Lățime mm (b): 43
  • Înălțime mm (h): 23
  • Greutate (g): 74
  • Greutate kg: 0,1