Abrebotellas

Número de artículo: 77301020
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
Número de artículo 77301020
EAN / GTIN 4018754347285
Número del fabricante 77301020
Número L L60010 102978
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Abridor de botellas STAHLWILLE con hoja cromada - Fabricado en Alemania.
  • Con el mango de tres componentes de probada eficacia de la serie de destornilladores.
  • Ergonómico: para abrir fácilmente cualquier botella con tapón de corona.
  • La calidad habitual de STAHLWILLE: duradera y con un acabado de alta calidad.
Características:

  • Abridor de chapas para tapones de corona
  • longitud 160 mm
  • Mango de 3 componentes

Característica:

  • Longitud mm (L): 135
  • Anchura mm (b): 43
  • Altura mm (h): 23
  • Peso (g): 74
  • Peso en kg: 0,1