Otvíráky na láhve

Artiklové číslo: 77301020
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
Katalogové číslo 77301020
EAN / GTIN 4018754347285
Číslo výrobce 77301020
L-číslo L60010 102978
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Otevírák na lahve STAHLWILLE s pochromovanou čepelí – vyrobeno v Německu.
  • S osvědčenou tříkomponentní rukojetí ze série šroubováků.
  • Ergonomický – pro snadné otevírání všech lahví s korunkovým uzávěrem.
  • Osvědčená kvalita STAHLWILLE – dlouhá životnost a špičkové zpracování.
Vlastnosti::

  • Otevírák na korunkové uzávěry
  • délka 160 mm
  • Tříkomponentní rukojeť

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 135
  • Šířka mm (b): 43
  • Výška mm (h): 23
  • Hmotnost (g): 74
  • Hmotnost kg: 0,1