Décapsuleur

Réf.: 77301020
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 77301020
EAN / GTIN 4018754347285
Réf. fabricant 77301020
Article hors catalogue L60010 102978
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Dérouille-bouteille STAHLWILLE avec lame chromée - Made in Germany.
  • Avec le manche à 3 composants qui a fait ses preuves, issu de la gamme de tournevis.
  • Ergonomique – pour ouvrir facilement toutes les bouteilles munies d’une capsule.
  • La qualité habituelle de STAHLWILLE : une longue durée de vie et une finition haut de gamme.
Caractéristiques:

  • Ouvre-bouteille pour capsules
  • longueur 160 mm
  • Poignée à 3 composants

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 135
  • Largeur mm (b): 43
  • Hauteur mm (h): 23
  • Poids (g): 74
  • Poids kg: 0,1