Duză de schimb, Tip: 125

Cod articol.: 770240 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Duză aparat de nituit
Pentru material nit orb Aluminiu; cupru; Oţel
Diametru mandrină max. 3,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 770240 125
EAN / GTIN 4045197230126
Număr producător 770240 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Cleşti manuali de nituit Cod 770200.

Adaptat pentru:

Nituri oarbe aluminiu şi cupru: 5 mm
Nituri oarbe oţel: 4 mm