Náhradní špička, Typ: 125

Artiklové číslo: 770240 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nástavec pro nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů
Hliník; měď; Ocel
Průměr čepu max.
3,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770240 125
EAN / GTIN 4045197230126
Číslo výrobce 770240 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Ruční nýtovací kleště č. 770200.

Vhodné pro:

Nýty z hliníku a mědi: 5 mm
Nýty z oceli: 4 mm