Ersatz-Mundstück, Typ: 125

Artikel-Nr.: 770240 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mundstück für Nietgerät
für Blindnieten-Material Alu; Kupfer; Stahl
Dorndurchmesser max. 3,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770240 125
EAN / GTIN 4045197230126
Herstellernummer 770240 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Idóneo para:

Remachadora manual n.º 770200

Idóneo para:

Remaches ciegos en aluminio y cobre: 5 mm
Remaches ciegos en acero: 4 mm