Večnamenske škarje, Celotna dolžina: 175mm

Št. art.: 769805 175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 175 mm
Dolžina rezil 25 mm
Noži s prevleko PTFE proti oprijemanju Da
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769805 175
EAN/GTIN 4033119000780
Številka proizvajalca 5.105
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Izvedba:

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Lahen vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 15 mm.

Opomba:

Za nadomestna rezila glejte art. 769815 (seznam nadomestnih delov).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov