Universalios žirklės 175 mm

Prekės Nr.: 769805 175
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 175 mm
Ašmenų ilgis 25 mm
Peilis su PTFE nelipnia danga taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Gamintojo numeris 5.105

Aprašymas

Modelis:

Žirklių korpusas iš lakštinio plieno, ašmenys iš aukštos kokybės specialiojo plieno (su PTFE nelimpančia danga), ašmenų pagrindas (priekalas) iš lengvojo metalo. Paprastas traukiamasis kirpimas; plastiku padengtos rankenos ir apsauga nuo slydimo; žirklės chromuotos.

Paskirtis:

Kirpti guminius, odos, plastiko ir medienos profilius, kurių skerspjūvis maždaug iki 15 mm.

Pastaba:

Atsarginius ašmenis rasite Nr. 769815 (atsarginių dalių sąrašas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys