Bocanci de protecție cu șireturi SANDER XXT ESD S3, mărime 41

Cod articol.: 769731-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SANDER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă fără metal
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769731-41
EAN / GTIN 4030839273159
Număr producător 769731-41
L-Număr L00790 1588
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă intermediară
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Echipament fără metal și piele
  • Nucleu de talpă din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SANDER" Vedeţi-le pe toate