Bocanci de protecție cu șireturi SANDER ESD S3, mărime 36

Cod articol.: 1768321-36
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SANDER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 36
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 1768321-36
EAN / GTIN 4030839209103
Număr producător 1768321-36
L-Număr L00790 1927
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușă din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU TRAINERS
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Echipament fără metal și piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SANDER" Vedeţi-le pe toate