Cizme de siguranță SANDER XXT Pro BOA® ESD S3S, măr. 39

Cod articol.: 769831-39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie SANDER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769831-39
EAN / GTIN 4030839316399
Număr producător 769831-39
L-Număr L00790 3287
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă intermediară rezistentă la penetrare
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Capac de protecție TPU
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Echipament fără piele
  • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF
  • Sistemul de ajustare BOA®.