Bocanci de protecție cu șireturi SANDER ESD S2, mărime 44

Cod articol.: 76872-44
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SANDER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 44
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Fără piele; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 76872-44
EAN / GTIN 4030839197479
Număr producător 76872-44
L-Număr L00790 1866
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din TPU/PU TRAINERS
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B
  • Echipament fără metal și piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SANDER" Vedeţi-le pe toate