Bocanci de siguranță DIALUTION Mid ESD S3, mărimea 47

Cod articol.: 765591-47
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie DIALUTION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 765591-47
EAN / GTIN 4030839320297
Număr producător 765591-47
L-Număr L00790 5722
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofob, modelabil la cald, CORDURA®;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă căptușită;Talpă cu suprafață integrală DIALUTION ESD;Protecție împotriva penetrării fără metal;Talpă grosieră PU/PU DIALUTION;Protecție la vârfuri din PU;Protecție din compozit pentru vârfuri;EN ISO 20345 S3 SRC, Forma B;Echipament fără piele;Echipament larg; Încălțăminte largă;Pantof interior înlocuibil;Intrare deosebit de lată pentru tijă

Descărcări și documente

Din aceeași serie "DIALUTION" Vedeţi-le pe toate