Încălțăminte joasă de protecție DIALUTION Low ESD S3, mărime 47

Cod articol.: 725511-47
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie DIALUTION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; negru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Textil
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 725511-47
EAN / GTIN 4030839373682
Număr producător 725511-47
L-Număr L00790 2291
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil CORDURA®
  • Material textil hidrofobizat, modelabil la căldură CORDURA®
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea DIALUTION ESD
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă DIALUTION PU/PU
  • Protecție a degetelor de la picior din PU
  • Pod de protecție a degetelor de la picior din material compozit
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Echipament fără piele
  • Versiune largă
  • Pantoflă interioară detașabilă
  • Intrare în talpă special largă

Descărcări și documente

Din aceeași serie "DIALUTION" Vedeţi-le pe toate