Cheie cotită 12x6 fețe SLS 18mm

Cod articol: 76.18SLS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.18SLS
EAN / GTIN 3662424051883
Număr producător 76.18SLS
L-Număr L60130 11149

Descriere

Descriere:

  • Unelaltă cu soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
  • Cleșă cu cap de fluier, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu 12 muchii pentru unghi de rotație de 30° și cap lung cu 6 muchii
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • Dimensiuni metrice: 8 până la 32 mm
  • Design: crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 26,5
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 350