SLS CLES A PIPE 6X12 PANS 18MM

Réf.: 76.18SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 76.18SLS
EAN / GTIN 3662424051883
Réf. fabricant 76.18SLS
Article hors catalogue L60130 11149

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Clé à tête en sifflet, percée: Clé pour serrage et desserrage puissant
  • Tête courte 12 pans pour angle de rotation 30° et tête longue 6 pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • Dimensions métriques: 8 à 32 mm
  • Finition: chromée satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 26.5
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 350