Ciocan de cauciuc, alb, Tip: A200

Cod articol: 755550 A200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 5128

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea capului 90 mm
⌀ cap 54 mm
Lungimea cozii 320 mm
Greutate 300 g
Standard DIN 5128
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788
Număr producător 755550 A200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din cauciuc dur (90 Shore), rigid; cu impact puternic. Suprafeţele de lovire uzate pot fi prelucrate ulterior prin strunjire. Cu coadă din lemn de frasin.
Corp cauciucat alb pentru lucru fără imprimare de dungi.

Standard:

DIN 5128

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 755600.