{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cap ciocan | 80 mm | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Lungimea cap cu capete ataşabile | 200 mm | |
| ⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 80 mm | |
| Lungimea cozii | 800 mm | |
| Lungimea totală | 880 mm | |
| Greutate | 4,41 kg | |
| Carcasă materiale | Oţel | |
| Utilizare material | Nailon, alb, dur | |
| Materialul cozii | Lemn Hickory | |
| Fără recul | da | |
| Tip produs | Ciocan |
| Cod articol | 755400 80/4 | |
| EAN / GTIN | 4030618301851 | |
| Număr producător | 3366.081 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |