Baros fără recul 100/7

Cod articol: 755400 100/7
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SUPERCRAFT
⌀ cap ciocan 100 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lungimea cap cu capete ataşabile 210 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 100 mm
Lungimea cozii 900 mm
Lungimea totală 1.000 mm
Greutate 7 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Nailon, alb, dur
Materialul cozii Lemn Hickory
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755400 100/7
EAN / GTIN 4030618301868
Număr producător 3366.107

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistente la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului. Cu coadă din lemn Hickory.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 754910; pentru coadă de schimb din lemn Hickory, vezi Cod 755140.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb