Ciocan fără recul cu coadă din ţeavă de oţel, ⌀ cap ciocan: 35mm

Cod articol: 754900 35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 35 mm
Serie SUPERCRAFT
Lungimea cap cu capete ataşabile 110 mm
Lungimea totală 295 mm
Greutate 0,69 kg
Carcasă materiale Ţeavă de oţel
Utilizare material Nailon, alb, dur
Materialul cozii Ţeavă de oţel
Suprafaţă Acoperire cu vopsea pulbere
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Număr producător 3377.035
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
Coadă din ţeavă de oţel cu mâner din cauciuc rezistent la uleiuri.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.