{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | nailon; nailon | |
| Duritate | dur; dur | |
| Greutate totală | 805 g | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Diametrul carcasei | 40 mm | |
| Materialul carcasei | ţeavă de oţel | |
| Forma suprafeței de impact | rotund; rotund | |
| Rezistent la uzură | da; da | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Lungimea capului | 115 mm | |
| Caracteristici | Fără recul | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1; 2 | |
| Culoarea | alb | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit | |
| Material, Coadă | ţeavă de oţel | |
| Strat de acoperire | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | mâner; Coadă |
| Cod articol | 754900 40 | |
| EAN / GTIN | 4030618301707 | |
| Număr producător | 3377.040 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |