Dornuri cu mâner, ⌀ vârfuri: 3mm

Cod articol: 747100 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârfuri 3 mm
lungimea totală L1 150 mm
Lungime dorn L2 45 mm
⌀ S al cozii 8 mm
Execuţia calotei de lovire calotă de lovire specială
Mâner manşon cu amortizare din mai multe componente
Tratare complet călit
Material Oţel rotund
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Număr producător 249.G3
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Oţel rotund cu dorn cilindric, călit în întregime. Mâner de siguranţă „de amortizare” pentru confort şi precizie sporită. Tratarea specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.