{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Perforator cu coadă | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Diametrul arborelui | 12 mm | |
| Diametru vârf | 10 mm | |
| Greutate totală | 150 g | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Forma arborelui | 8 laturi | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Standard | DIN 6458 D; DIN 7255 | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Caracteristici | Fără așchii | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 745500 10 | |
| EAN / GTIN | 4049002002595 | |
| Număr producător | 443 010 0 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |