Uloslyöntituurna raskas malli 10 mm

Tuote nro.: 745500 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
288 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 10 mm
Varren ⌀ 12 mm
Kokonaispituus 150 mm
Paino 150 g
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745500 10
EAN / GTIN 4049002002595
Valmistajan numero R444 110 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmainen varsi, kartiotuurna, kokonaan läpikarkaistut. Erikoisnuorrutettu lyöntipää ei lohkeile.
Raskas malli (DIN 6458 D). Lyöntipää nuorrutettu.

Standardi:

DIN 6458 D.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Vakiolaatu, kromivanadiiniterästä, maalattu varsi
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
    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin