Dornuri conice model greu, ⌀ vârfuri: 4mm

Cod articol.: 745500 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
914 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perforator cu coadă
Cuprins O singură parte
Lungimea totală 120 mm
Diametrul arborelui 12 mm
Diametru vârf 4 mm
Greutate totală 90 g
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Forma arborelui 8 laturi
Execuţia calotei de lovire călit
Standard DIN 6458 D; DIN 7255
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu
Caracteristici Fără așchii
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 745500 4
EAN / GTIN 4049002002519
Număr producător 441 004 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală cu dorn conic, călită în întregime uniform. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.
Model greu conform DIN 6458 D. Calotă de lovire tratată.

Standard:

DIN 6458 D.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Calitate normală, din oţel crom-vanadiu, coadă vopsită.