Probijač masivna izvedba 10 mm

Artikl br.: 745500 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 10 mm
⌀ drške 12 mm
ukupna duljina 150 mm
Težina 150 g
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 745500 10
EAN / GTIN 4049002002595
Broj proizvođača R444 110 0

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema rascjepavanja probijača.
Teška izvedba prema DIN 6458 D. Anelirana glava.

Standard:

DIN 6458 D.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika, drška lakirana.
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
    ⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu