Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă, Lungimea totală: 930mm

Cod articol.: 730500 930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; galben
Tip produs Foarfecă pentru cabluri
Proprietăți foarfece Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire; Două mâini; mecanic
Recomandat pentru diametrul Cablu / multiconductor (diametru exterior)
Diametru max., Cablu / multiconductor (diametru exterior) 38 mm
Recomandat pentru secţiuni transversale monoconductor
Secțiune transversală max. 500 mm2
Material ţeavă de oţel
Lungimea totală 930 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 730500 930
EAN / GTIN 4012078034357
Număr producător K1012
Producător/responsabil Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com

Descriere

Execuţie:

Cap cu tăişuri în formă de seceră, tăişuri şi transmisie în capul de tăiere, braţe din ţeavă de oţel cu mânere protejate cu material plastic.
Braţ demontabil.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.