Kabelschaar met overbrenging 930 mm

Artikelnummer: 730500 930
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor meeraderige kabel-⌀ 38 mm
Voor eenaderige kabel 500 mm2
totale lengte 930 mm
Greep Kunststof bekleding
Bediening mechanisch, tweehands
Materiaal Armen: stalen buis
met openingsveer nee
Snijkop verwisselbaar ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730500 930
EAN/GTIN 4012078034357
Nummer fabrikant K1012

Omschrijving

Uitvoering:

Kop met sikkelvormige snijkanten en overbrenging in de schaarkop, armen van stalen buis met kunststof grepen.
Armen demontabel.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen