Kábelvágó áttétellel 930 mm

Cikkszám: 730500 930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 38 mm
Egyeres vezetékhez 500 mm2
Teljes hossz 930 mm
Nyél Műanyag markolat
Működtetés mechanikus, kétkezes
Alapanyag Szár: Acélcső
nyitórugóval nem
Cserélhető vágófej igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730500 930
EAN / GTIN 4012078034357
Gyártó száma K1012

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú élekkel és áttétellel a fejben, acélcső szárak műanyag markolattal.
Szétszedhető szár.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek