{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Vhodné pro průměr | Kabel / složený vodič (vnější průměr) | |
| Průřez max. | 500 mm2 | |
| Vhodné pro průřez | jednotlivý vodič | |
| Celková délka | 930 mm | |
| Materiál | ocelová trubka | |
| Vlastnost nůžek | Dvouruční; Vyměnitelná řezná hlava; mechanické | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Žlutá | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) | 38 mm | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 730500 930 | |
| EAN / GTIN | 4012078034357 | |
| Číslo výrobce | K1012 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com |