Foarfecă pentru cabluri, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 730090 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Putere de tăiere 70 mm2
Secțiune transversală max. 70 mm2; 70 mm2
Recomandat pentru secţiuni transversale Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire
Lungimea totală 200 mm
Material oţel special pentru scule
Proprietăți foarfece O singură mână; Protecţie prindere
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă pentru cabluri
Forma de tăiere curbat
Diametru max., cablu (diametru exterior) 20 mm
Suprafaţă brunat
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 730090 200
EAN / GTIN 4003773043928
Număr producător 95 11 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Taie neted şi curat, fără strivire.
Cap cu tăişuri în formă de seceră. Foarfecă brunată, mânere îmbrăcate în plastic.
Datorită tăişului dublu se obţine o suprafaţă de tăiere foarte mare.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.