Cleşte de dezizolat, Pentru secţiunea conductorului: 6mm2

Cod articol: 728613 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.783 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,08 mm2 - 6 mm2
Material Material plastic întărit cu fibră de sticlă
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Număr producător 728613 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibră de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil la Cod 728710 Ref. 6/N.