Încălțăminte joasă de protecție AMBITION BOA® Low ESD S2, mărime 42

Cod articol.: 72752-42
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie AMBITION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 42
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72752-42
EAN / GTIN 4030839260012
Număr producător 72752-42
L-Număr L00790 307
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din TPU/PU DIMENSION PRO
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • BOA® Fit System

Descărcări și documente

Din aceeași serie "AMBITION" Vedeţi-le pe toate