Zapatos de seguridad AMBITION BOA® Low ESD S2, Talla 42

Número de artículo: 72752-42
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie AMBITION
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S2
Cierre Cerrojo
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 72752-42
EAN / GTIN 4030839260012
Número del fabricante 72752-42
Número L L00790 307
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "AMBITION" Ver todos