Sandale de protecție AMBITION blue Easy ESD S1, mărime 37

Cod articol.: 71733-37
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie AMBITION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 37
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului nu
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 71733-37
EAN / GTIN 4030839266250
Număr producător 71733-37
L-Număr L00790 643
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din piele nabuc/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Semi-ortopedică inserată în talpa ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ din TPU/PU DIMENSION PRO
  • Capace de oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A

Descărcări și documente

Din aceeași serie "AMBITION" Vedeţi-le pe toate