Pantof de siguranță AMBITION albastru Scăzut ESD S1, măr. 38

Cod articol.: 72733-38
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie AMBITION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 38
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S1
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă interioară detaşabilă
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72733-38
EAN / GTIN 4030839266304
Număr producător 72733-38
L-Număr L00790 544
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din piele nabuc/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ de PTU/PU DIMENSION PRO
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A

Descărcări și documente

Din aceeași serie "AMBITION" Vedeţi-le pe toate