• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 15°, KW, Lungimea totală: 130mm

Cod articol: 725500 130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Mini teşitură: Fără teşire

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 130 mm
Mini teşitură Fără teşire
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă lustruit
Cap Înclinat la 15°
Cu arc deschidere da
Pentru materiale plastice da
Şurub opritor reglabil da
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725500 130
EAN / GTIN 4045197166395
Număr producător 725500 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tăişuri fără teşire pentru o secţiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic şi arc de deschidere.
Cap cotit la cca. 15°. Şurubul opritor reglabil reduce uzura tăişului.

Aplicaţie:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (nu pentru metal).

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.