Încălțăminte joasă de protecție LAKERS black Low ESD S1P, mărime 38

Cod articol.: 724451-38
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LAKERS
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 38
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 724451-38
EAN / GTIN 4030839208816
Număr producător 724451-38
L-Număr L00790 2130
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/Mesh
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă PU/PU FUN
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • Capac de protecție a vârfului
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele
  • Şireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LAKERS" Vedeţi-le pe toate