Bocanci de siguranță cu șireturi LAKERS black Mid ESD S1P, mărimea 43

Cod articol.: 764451-43
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LAKERS
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 43
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Fără piele; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 764451-43
EAN / GTIN 4030839213605
Număr producător 764451-43
L-Număr L00790 5769
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/masă;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă căptușită;Talpă integrală ESD PRO negru;Protecție împotriva penetrării fără metal;Talpă PU/PU FUN;Protecție din compozit pentru vârfuri;EN ISO 20345 S1P SRC, Forma B;Accesorii fără metal și fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LAKERS" Vedeţi-le pe toate